ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルスリーブキット 架橋ポリオレフィン 自消性
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
48283455
品番
SHRINKIT 321 UNIVERS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒、青、クリア、緑/黄、赤
動作温度(℃)
(Max)+135
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
3:1
燃焼挙動
自消性
接着面
なし