ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルスリーブツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
(プロング)60
注文コード
48283534
品番
621-10810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
三爪プライヤー
併用可能製品
スリーブ / グロメット
長さ(mm)
(プロング)60
仕様
伸長可能ゴム製ケーブルマーカー. 伸長性の高いマーカー(装着時には400 %)。ケーブル、ハーネス、コンジット、スレーブなどのマーカーとして最適で、最大径は17 mm マーカーは埃、ペンキ、汚れに対して耐久性有 マーカーは、別売りのスリーブ用途工具に適合