ユニバーサルモニタースタンド台座マウント(VESA規格、36〜75型対応、LED・LCD対応)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48283788 品番BS-STD3008
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

台座マウントテレビスタンド。
シンプルな構造で取り付けも簡単な形状です。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【モニターの高さ調整】お部屋やお好みに合わせて三段階の高さ調整機能がついております。
【組立手順】Web掲載のSTD3008(TV02)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)

用途屋内、オフィス、ショッピングモール等 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約1.7 取付方式台座マウント式 耐荷重(kg)50 適合サイズ36〜75インチ VESAマウント(mm)300×300、400×400、500×400、500×500、600×500 高さ調整範囲(mm)最大600まで(三段階) モデルTV02
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛けの穴のデザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする