HellermannTyton ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード48283805 品番111-01638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様UL94 V2、HF、RoHS. RFID (無線識別)ケーブルタイ. 追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。. 特長と利点. データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削減 書類作業を削減 RFIDはバーコードより多くのデータを保持 書類に基づく検証や報告が不要に 装置の検査管理、保守作業、資産の場所及び識別情報 各種法規に対応 装置レポートを生成 店舗管理を制御 レポート及び検査の精度が向上 最新情報を共有 過酷な環境での信頼性 - 水分、埃、汚れの多い条件、腐食性の高い環境、振動及び衝撃 接触、直接目視は不要. 用途. 盗難防止 ガスシリンダ及びキー追跡 資産管理 出欠確認 タグのセキュリティ 漏れ検出 基本保守 タグ付き荷物 材質ナイロン 66 長さ(mm)200 幅(mm)4.6 タイプRFID 引張強度225N 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする