モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、55〜120型対応、LED・LCD対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48283806 品番BS-STD3005
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ローラー付きテレビスタンド。
特殊なデザイン:ラムダ字形のスタンド、移動便利、安全/ぶれない。
サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。
キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。
棚板:上段・中段に棚板が付属しており、上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができでとても便利です。
中段の棚板には収納ボックスがついていて、リモコン、ペンなどを置くことができます。
【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。
【組立手順】Web掲載のSTD3005(RM-R43)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)

用途電子黒板、商用、ショッピングモール、オフィス、会議室、展示会などでの使用にも最適 材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約22.0 取付方式モニタースタンド・ローラー式 耐荷重(kg)180 適合サイズ55〜120インチ VESAマウント(mm)最大1100×600 高さ調整範囲(mm)1200〜1600 モデルRM-R43
注意
※ご購入前にテレビのサイズ、VESA規格や重量などを確認ください。
※モニター重量が20kg以上の時は2名以上での取付を推奨いたします。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※モニター掛け器具の穴デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※パッケージのデザインを変更す場合がありますので、予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)
※お使いのモニター製品を本製品に取り付けるために必要な知識が不足している際は、専門家に相談して本製品を取り付け下さい。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
※モニターを設置した状態での、長距離の移動をさせながらの使用を想定した構造にはなっておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする