超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48283815 品番PETA-CAM-PPAT-PLUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ
ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる
スマートフォンアプリに接続で簡単操作
画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる
好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ
お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ
両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる

用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど 付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ) 仕様マイク:なし、技適:取得済み 材質ABS 質量(g)約12 電源(V)DC5 端子種別充電口:microUSB端子 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46 対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上 バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V) 動作環境温度:0〜50度、湿度:90%以下(結露が無い事) 照度(Lux)撮影:最低10 撮影距離(cm)10〜∞ 画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素 連続動作時間約50分 画角撮影:対角 約60度 無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
注意
※仕様は予告なく変更する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする