椿本チエイン
長寿命ラムダチェーン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1リンク
ピッチ(mm)
12.7
31.75
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
7.55
18.7
7.55
9.26
12.28
15.48
リンク内幅W(mm)
7.55
18.7
7.55
9.26
12.28
15.48
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48283821
品番
RS40-LMDX-1-MCJL
参考基準価格(税別)
¥556
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.55
プレート幅H(mm)
12
プレート厚T1(mm)
1.5
プレート厚T2(mm)
2
プレート幅h(mm)
10.4
ピン長L1(mm)
9.4
ピン長L2(mm)
11.1
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.55
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.7
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
許容速度(m/min)
150
最小引張強度(kN)
17.7
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)