仕様LVK熱収縮ケーブルジョイント. PVC、PE、及びVPE製のユニバーサルな非外装プラスチックケーブル及びパイプの接続に適した低電圧熱収縮ケーブルジョイントキットです。 チューブ電圧範囲は、0.6/1 kVです。クロスリンクポリオレフィン製で、熱収縮率は最大で4:1です。ケーブルジョイントキットのスリムなデザインにより、ケーブルトレイなどの狭い空間での使用に最適です。 各キットは、外部スリーブ、内部スリーブ、クリーニングクロス、エメリークロス、組立説明書で構成されます。. 特長と利点 ; ケーブルとワイヤの接続に最適 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 高品質な熱可塑樹脂接着剤 ; 軽量かつ小型で、スペースと重量を削減 ; 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 ; 優れた収縮特性 ; 化学的な影響に対する耐性 ; 高い耐UV性 ; ハロゲンフリー
シリーズLVK
キット内容外部スリーブ1個、内部スリーブ5個、組立説明書、クリーニングクロス、エメリークロス
ケーブル16→50mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動ハロゲンフリー