ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー用テープ
コロコロプロスペアテープフロアクリンスカットカット6巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
注文コード
48284077
品番
CC0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途
W粘着(どんな床でも)
テープ幅(mm)
160
テープ長さ(m)
10.5
巻数
65
巻芯径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
どんな床でも
繰り返し・詰め替え
対応