曜日別特売
RCR-012 リア用レインカバー roof kids C OGK技研 48284174

使用例

RCR-012 リア用レインカバー roof kids C OGK技研 48284174
RCR-012 リア用レインカバー roof kids C OGK技研 48284174
RCR-012 リア用レインカバー roof kids C OGK技研 48284174
RCR-012 リア用レインカバー roof kids C OGK技研 48284174
RCR-012 リア用レインカバー roof kids C OGK技研 48284174
RCR-012 リア用レインカバー roof kids C OGK技研 48284174

リア用レインカバー roof kids C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレージュ
内容量1枚注文コード48284174品番RCR-012
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フルオープンで乗せ降ろしラクラク!
袋に収納すれば邪魔になりません。雨や寒さから足元を守る下部カバーは、簡単に着脱
上カバーだけでも使える
雨の日以外も快適です
ファスナーレスで開け閉めが非常に簡単
乗せ降ろしのストレスを軽減します。
『お天気』や『気分』に合わせて選べるアレンジルーフ
上部カバーは、雨天・防寒・日よけ・乗り降りの4つのモードに変更できます。
取付簡単!フィット感抜群!
チャイルドシートごとに専用アタッチメントをご用意。取付けが簡単になって、フィット感も抜群!
アタッチメントは別売りです

適合【リヤチャイルドシート】OGK RBC-011DX3(ヘッドレスト付コンフォートリヤキッズシート)・OGK RBC-015DX(ヘッドレスト付カジュアルリヤキッズシート)※各チャイルドシート取付け用アタッチメントは別途お買い求めください材質本体/ポリエステル、透明部分/PVCグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×650×1050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする