ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton コンジット エンドインサート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48284225
品番
166-31803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
PCS-EIエンドインサート. HelaGuardニッケルめっき黄銅継手. 単一部品 コンジットキャップエンド ハロゲンフリー及びRoHS対応
材質
真鍮
ねじ径
M20
呼び寸法(mm)
20
仕上
ニッケルめっき
動作温度(℃)
(Min)-100、(Max)+300
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
エンドインサート
IP等級
IP65