ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton コンジット スイベル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-35、(Max)+80
注文コード
48284243
品番
UH29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
動作温度・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UHねじ接続(ホルダ付). Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: < 186-078') 186-078 用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
材質
PP
呼び寸法(mm)
36
動作温度(℃)
(Min)-35、(Max)+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
スイベル
IP等級
IP54