ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton コンジット スイベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+135
注文コード
48284268
品番
166-31504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65. HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。. エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応
材質
黄銅、PA 6
ねじ径
M25
呼び寸法(mm)
25
仕上
ニッケルめっき
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+135
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
スイベル
IP等級
IP65