ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton コンジット スイベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+135
注文コード
48284277
品番
166-31505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PCS-SMCスイベル圧縮継手、IP65. HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手はIP65を満たします。. エラストマ製シール付属の多部構造圧縮継手 外ねじは締め付け後も本体周囲を回転 ハロゲンフリー及びRoHS対応
材質
黄銅、PA 6
ねじ径
M32
呼び寸法(mm)
32
仕上
ニッケルめっき
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+135
継手
スイベル
IP等級
IP65