使用例

KW-586AS/KH アシスト車対応ファスナー付き  プレミアムサイクルカバー M Kawasumi(川住製作所) 48284330 KW-586AS/KH アシスト車対応ファスナー付き  プレミアムサイクルカバー M Kawasumi(川住製作所) 48284330 KW-586AS/KH アシスト車対応ファスナー付き  プレミアムサイクルカバー M Kawasumi(川住製作所) 48284330

アシスト車対応ファスナー付き プレミアムサイクルカバー M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48284330 品番KW-586AS/KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

リヤにカゴや子乗せがついていないレギュラータイプにぴったりのサイクルカバー。
電動アシスト車対応のサイクルカバー センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単。
ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着。
300デニール生地使用なので丈夫で長持ち!
乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載。

適合軽快車:20型〜27型・電動アシスト車:20型〜27型 材質ポリエステルオックス 300D(PUコーティング)、表面:はっ水(水をはじきやすい)、裏面:PUコーティング(防水) カーキ 機能撥水・防水 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約210×75×前90/後61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする