使用例

HCAP-101BK ヘルメットレインキャップ Kawasumi(川住製作所) 48284339 HCAP-101BK ヘルメットレインキャップ Kawasumi(川住製作所) 48284339 HCAP-101BK ヘルメットレインキャップ Kawasumi(川住製作所) 48284339 HCAP-101BK ヘルメットレインキャップ Kawasumi(川住製作所) 48284339

ヘルメットレインキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48284339 品番 HCAP-101BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ヘルメットにサッと被せて隙間からの雨濡れを防ぐ。
左右側面と後頭部には夜道でも安心な反射帯付。
サドル下などにぶら下げることのできる収納袋付。
ゴム紐でほとんどのヘルメットに対応するフリーサイズ。

材質【本体】ポリエステル100%PUコーティング、【ゴム紐】天然ゴム、【留め具】ナイロン ブラック 質量(g)約19 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×350×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする