HellermannTyton コンジット ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様LTS-FMC圧縮継手、IP68. HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。. ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応 注文コード48284408 品番166-32206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様LTS-FMC圧縮継手、IP68. HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。. ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応 材質黄銅、PA 6 ねじ径M20 呼び寸法(mm)20 仕上ニッケルめっき 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+135 RoHS指令(10物質対応)対応 継手ストレート IP等級IP68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする