使用例

D-5FBB-PS D-5FBB-PS フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル MARUTO(大久保製作所) 48284418 D-5FBB-PS D-5FBB-PS フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル MARUTO(大久保製作所) 48284418 D-5FBB-PS D-5FBB-PS フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル MARUTO(大久保製作所) 48284418

D-5FBB-PS フロントチャイルドシート用レインカバー Bスタイル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48284418 品番D-5FBB-PS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

大きく開いて乗せ降ろしらくらく
お子様が乗っていない時はしっかり視界を確保
嬉しいひろびろ空間
成長に合わせてカバーを高く(約5cm)
暑い日は前窓を開けて涼しく!
通気口がたくさんあるから風通り◎
高さ調整が簡単に出来る(背面の固定プレートのフラップ差込口の取付け位置を変える事で簡単にカバーの高さ調整ができます)
空間をしっかり保つ芯材構造!
お子様の頭にカバーが当たらない
売り場面積を有効に使えるコンパクトなパッケージ
大きく開く前窓とフラップ式(カバーをプレートに引っ掛けるだけ)で使いやすさにこだわりました。
パナソニックGyuttoクルーム・YAMAHA PAS Kiss mini un SP(コクーンルームプラス)・ブリヂストン bikke POLARに対応
用途:お子様の雨よけ 風よけ 防寒対策

付属品取り付けプレート・芯材・レインカバー本体 適合【ブリヂストン】アンジェリーノe/アンジェリーノプティットe(スーパーエンジェルシート)・ビッケPOLAR(スマートシート)、【パナソニック】ギュットクルーム・EX/ギュットクルーム・DXギュットミニEX/ギュットミニDX/ギュットDX/ギュットミニKD/ギュットミニK、【ヤマハ】PAS kiss/PAS kiss mini/PAS kiss mini XL/PAS kiss mini un(コクーンルーム)、【丸石サイクル】ふらっかーずアシスト/ふらっかーずプリミヤ/ふらっかーずスティーナ/ふらっかーずシュシュ、【ogk品番】HBC-005DX-MIC/HBC-012DX3/HBC-003DX3C※本製品はチャイルドシートは背面を完全に覆う事が出来ません。背面の穴部分から雨水などが入る場合があります。 材質ポリエステル(表:撥水加工/裏:PUコーティング)、PVC(透明) ブラック 不適合【丸石サイクル】ふらっかーずアクティブ・ヘッドレストの無いチャイルドシート、あと付タイプの前子乗せおよび外国メーカー製には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする