ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton コンジット ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54. HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手. シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応
注文コード
48284444
品番
166-31002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54. HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手. シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応
材質
真鍮
ねじ径
M16
呼び寸法(mm)
16
仕上
ニッケルめっき
動作温度(℃)
(Min)-100、(Max)+300
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
ストレート
IP等級
IP54