ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton コンジット ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54. HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手. シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応
注文コード
48284453
品番
166-31006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54. HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手. シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応
材質
真鍮
ねじ径
M32
呼び寸法(mm)
32
仕上
ニッケルめっき
動作温度(℃)
(Min)-100、(Max)+300
継手
ストレート
IP等級
IP54