使用例

Penta 2段式厚手前カゴカバー

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48284454 品番 D-2F-600
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カゴにカバーを被せて上部4箇所のヒモとスソヒモを結び、カバー背面の面ファスナーを留めれば完成。
天面に厚手芯材を使用しているので、しっかり感がありファスナーもスムーズに開閉!水もたまりづらく雨の日でも安心して使用できます。
荷物の多さでカバーの容量がプラス20cmUP!!ヘルメットの盗難防止にもお使い頂けます。
600デニールの丈夫な厚手生地を使用。色あせしやすい上部の黒生地は耐光性の優れた特殊生地なので、長く使用することが可能。
カバー両サイドのゴムで、一般前カゴから電動アシスト車対応
本製品は防水性を有しますが縫製品につき完全防水ではありません。
本製品は荷物の盗難防止を目的としておりますが、完全に防ぐものではございません。貴重品などの扱いには十分に注意してください。
自然光や風雨になど経年による劣化は避けられませんので、ご了承ください。

付属品カバー本体×1 材質生地:ポリエステル(黒生地 裏:アクリルカラーコーティング 色生地 裏:ウレタンコーティング)、芯材:発泡PE チョコ 質量(g)約340(使用時約320)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48284454
2026-02-23
用途:
おしゃれ
サービス業

ブラウンのママチャリにチョコ色のカバーを購入。生地もしっかりしていて、防水加工もあり、おしゃれな感じでコスパの良い商品です。

対象商品:
48284454
2026-01-05
用途:
ママチャリに
サービス業

使っていたカバーが色褪せて見栄えが悪くなったので、こちらの商品を購入。値段の割には高級感がありママチャリの見栄えも良くなりました。あとは耐久性を期待しています。

2026-01-28
用途:
買い物
製造業

荷物が多いときたいへん便利です。しっかりファスナーで開閉ができ使いやすいです。

対象商品:
48284427
2025-11-27
用途:
自転車でまわる仕事の時に使用します
その他業種

雨の日にはカゴの中の商品がぬれないのでとても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする