曜日別特売
F725-AGF-B AGILEST FAST Panaracer(パナレーサー) 48284540

AGILEST FAST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード48284540品番F725-AGF-B
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐パンクベルト・AGILE-F BELT
ケーシング・AGILE-F CASING
コンパウンド・ZSG AGILE-F COMPOUND
ELECTRON BEAM(電子線照射)
パナレーサー史上最小の転がり抵抗を実現、「ROAD、最速解。」
パナレーサーロードタイヤの新生プレミアム・フラッグシップモデル
タイヤタイプ:クリンチャー

サイズ700×25C質量(g)230(平均値)推奨内圧(kPa)最大980ETRTO規格25-622
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする