ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton プリンタリボン,ケーブルラベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1個)
幅(mm)
110
注文コード
48284609
品番
556-00118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TT4000 / TT4000+熱転写プリンタリボン. 高水準のマーク永続性と透明性を実現します。. 特長と利点. 高品質 / 高性能 最高の印字性能を実現
幅(mm)
110
色
黒
タイプ
耐久性のある:にじみ
長さ(m)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
熱転写プリンタリボン
併用可能製品
TT4000 / TT4000+ プリンタ