BEN-FD15B-01 BENLOCK BRACKET COMBO 9mmx147mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48284610 品番BEN-FD15B-01
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

たためる、運べるU字ロック
BENLOCK最大の特徴であるブレードギミックは独自構造により素早くコンパクトに折り畳め、専用ブラケットに収納して自転車に固定することができます。
ブラケットにはAirtag(別売)などのスマートタグをセットする事が可能、自転車から離れても愛車の位置情報をいつでも確認することができます。
シンプルな操作で施錠の手間を感じず、スタイリッシュに携帯できる街乗りユーザーのためのロックです。
ブラケットを使用しないシーンでも携帯しやすい仕様となっています。
BENLOCKを収納できる専用ブラケットは、独自のフィット構造により走行中のガタ付きを抑え、安定した走行が可能。

付属品ZP-BKT007 / ファスナーバンド / プラスネジ ×2 厚さ(mm)【ブレード】9 ブラック 質量(g)BENLOCK:537/ブラケット:110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】127×24×197 キー方式4桁ダイヤル錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする