ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton プリンタリボン,ケーブルラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
100
シリーズ
TT4000
注文コード
48284654
品番
556-00141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TT4000 / TT4000+熱転写プリンタリボン. 高水準のマーク永続性と透明性を実現します。. 特長と利点. 高品質 / 高性能 最高の印字性能を実現
幅(mm)
100
長さ(m)
300
シリーズ
TT4000
アクセサリタイプ
リボン
併用可能製品
TT 4000ラベルプリンタ