XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源関連商品
ECE60US05-S
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48284775
品番
ECE60US05-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85〜AC264
定格出力電流(A)
10
定格出力電力(W)
50
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48284775
ECE60US05-S
65268290
ECE60US05-S
XP Power スイッチング電源 5V dc 10A 50W ECE60US05-S
XP POWER
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)