佐藤金属興業
佐藤金属興業の 手洗い用品
佐藤金属興業の ソープディスペンサー
マトリス フォームボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48284838
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリムでスタイリッシュ、泡で出るフォームボトル。
使用方法
プッシュ式
材質
18-8ステンレス、ポリプロピレン、亜鉛合金ニッケルメッキ
寸法(mm)
73×60×192
容量(mL)
約340
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※中に入れる液体石けんは、必ず「泡で出るタイプ」をご使用ください。