ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド 100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
48285065
品番
912-19802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Tシリーズ標準ケーブルタイキット. キットの内容: ナイロン6.6製ケーブルタイ2500本 直径22 →105 mmのケーブルの結束に適合
種別
(コンテンツ)2500ケーブルタイ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100、150、200、270、385
幅(mm)
2.5、3.5、4.8
色
黒
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応