ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48285135
品番
T18R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
46ナイロン
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40〜130(常時)
シリーズ
T18R HR
結束径(Φmm)
1.0〜22
適合工具
EVO7ISP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
RoHS指令(10物質対応)
対応