ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18RSFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48285169
品番
111-85519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
矢印付き一体型固定タイ. 非解除式、白ナイロン製プッシュ取り付けタイ 各タイは、取り付け穴に素早く簡単に挿入可能なプッシュインデバイスが組み込まれています。. 最大パネル厚: 3 mm
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
ナチュラル
タイプ
プッシュイン固定
シリーズ
T18RSF
引張強度(N)
80
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
16