ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
48285196
品番
T18R-HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
ナチュラル
タイプ
Cable Tie
シリーズ
T
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105、+85
最大バンドル直径(Φmm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48285196
T18R-HS
86995492
T18R-HS
MSタイ(耐熱グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1袋(1000本)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました