M12 剪定バサミ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285249 品番M12 BLPRS-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。
モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。
手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。
ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより 正確に制御可能。
SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。
M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能
付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。

付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド 全長(mm)370 質量(kg)1.3 電圧(V)12 最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード) モードモード数:2 適合バッテリーM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする