ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18ROSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
48285275
品番
118-00030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
黒
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
シリーズ
T18ROS
引張強度(N)
80
最大バンドル直径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応