ECL15US05-E

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285292 品番ECL15US05-E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85〜AC264 定格出力電流(A)3.9 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48285292 ECL15US05-E 65269279 ECL15US05-E XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W ECL15US05-E XP POWER XP Power スイッチング電源 5V dc 3A 15W ECL15US05-E XP POWER 1個 5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする