曜日別特売
111-01664 HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48285293

HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ポリプロピレン(PPMP) MCTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)100
内容量1袋(100個)注文コード48285293品番111-01664
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)適合ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB材質金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)長さ(mm)100幅(mm)2.5タイプリリース不可シリーズMCT引張強度(N)85動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+115RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする