ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.6
長さ(mm)
127
注文コード
48285458
品番
111-00288
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
幅・長さ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステルコーティングしたステンレススチール
長さ(mm)
127
幅(mm)
4.6
色
黒
タイプ
ローラーボール
シリーズ
MBT5SFC
引張強度(N)
467
動作温度(℃)
(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
25