ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
2.5
注文コード
48285467
品番
T18I-HS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL. HSグレード(耐熱性)ケーブルタイ. 標準タイプ、耐熱グレード 優れた耐熱性と耐摩耗性 最高110 ℃の環境下で使用可能
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
140
幅(mm)
2.5
色
ナチュラル
引張強度(N)
80
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
最大バンドル直径(Φmm)
35