ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Iシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(mm)
140
140
145
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48285476
品番
111-02359
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
幅(mm)
2.5
色
ナチュラル
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+105
シリーズ
T18I
引張強度(N)
80
最大バンドル直径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応