- 油カダブラS(ネットなし) アブラカダブラ 48285477 - 油カダブラS(ネットなし) アブラカダブラ 48285477 - 油カダブラS(ネットなし) アブラカダブラ 48285477

油カダブラS(ネットなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード48285477 品番-
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

油カタブラS(ネットなし)ケース販売20枚入り
超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!
・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。
・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40〜50倍の吸着量までの油を吸います。
・10x20センチの小判タイプで、漬け置き使用は勿論、狭い場所に溜まった油を拭き取ったりする作業に向いています。
・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。
・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。
・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。

用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り 仕様プレイン 厚さ(mm)10 寸法(mm)200×150 質量(g)(単体)15 対応 材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
注意
※・火気のそばに置かないでください。燃えることがあります。
※・グリーストラップ、溜枡などの水に浮いた油を吸着させる漬け置き使用に適しています。
※・食用油のろ過やアク取りには使用できません。
※・廃棄に当たっては、各自治体の指示に従って下さい。
※・油吸着量は、対象となる油の種類や状態によって異なります。上記の数値はご使用の目途として参考にして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする