ハピカル マルチスクラバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285538 品番AHR-505(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

水回りのお掃除に、コードレスで使いたいときにすぐに使える。
回転ブラシ構造で汚れをしっかり落とします。
防水設計で水回りでも安心して使えます。
用途に合わせて使える3種類のアタッチメント付属。
USB Type-c充電。

用途水回りのお掃除に。 付属品交換ヘッド(ブラシ・ハードブラシ・ソフトスポンジ)、充電ケーブル 質量(g)約270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×190 連続使用時間(分)(弱)170/(強)150 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)1500 ケーブル長(cm)USB:約80 防水保護等級IPX7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする