FLYDIGI
FLYDIGIの PCアクセサリー
FLYDIGIの PC冷却用品
スマートフォンクーラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48285565
品番
B6-LITE
参考基準価格(税別)
¥3,187
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ペルチェ素子による高い冷却能力 簡単装着クリップ式(挟んで固定) ON/OFFスライドスイッチ 青LED表示
セット内容
本体、電源ケーブル
寸法(mm)
60×85×27(突起部含まない)
質量(g)
75
電源
有線(USB A - Type-Cケーブル付属)
対応幅(mm)
スマホサイズ:約70〜82
バッテリー
内蔵:無し
保証期間
1年
チップサイズ
冷却:30×30mm
装着方法
クリップ式
冷却能力(W)
最大:10
注意
※製品は国内向けの民生品です。