仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能
材質ナイロン 66
長さ(mm)150
幅(mm)3.6
色黒
シリーズT30RFT5
引張強度(N)135
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)34