HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48285696 品番 GR-HDV10
参考基準価格(税別)¥1,379 販売価格(税込) ¥1,506
販売価格(税別)
1,369

双方向対応データ転送なので、逆接続でも映像を再生できます。 サビに強い金メッキピン&金メッキコネクタを採用しています。 耐ノイズ性に優れた三重シールドです。 取り回しの楽なメッシュケーブルを採用しています。

規格HDMI 1.3b対応(1920×1080/60Hz対応) ケーブル長(m)1 コネクタ形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス) 加工金メッキ 対応デジタル映像、シングルリンク オス形状DVI-D(24+1ピン オス) - HDMI A(オス) 変換タイプオス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする