ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
3.5
タイプ
Cable Tie
注文コード
48285704
品番
MGT150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
幅・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
152
幅(mm)
3.5
タイプ
Cable Tie
引張強度(N)
80(Minimum)
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
最大バンドル直径(Φmm)
36