丸形液晶パネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48285730 品番 TM-SCREEN21BK
参考基準価格(税別)¥9,979 販売価格(税込) ¥10,966
販売価格(税別)
9,969

高輝度液晶パネル480×480(メーカー情報) フレッシュレート60Hz 放熱性の高いアルミケース クーラーヘッドに付けて違和感が無いスリム設計(10mm)

仕様付属ソフト:背景動画30種、静止画38種(自作デザインも使用可能) セット内容両面シール(円形カット済み)、簡易マニュアル 材質アルミニウム、樹脂、液晶パネル 寸法(mm)74×74×10 質量(g)約 86(ケーブル含む。本体のみは約69) 電源USBバスパワー 対応OSWindows(R) 11/10 (64bit) 表面処理ノングレア 表示【表示可能情報】CPU温度、CPU電圧、GPUメモリ、GPU、CPUファン回転数、ラジエーターファン回転数など 接続方式USB2.0ピンヘッダ端子(9ピン) 解像度480×480/60Hz 固定方法付属両面テープ使用(3M製2枚付属) 接続端子USB2.0ピンヘッダ端子(9ピン) USBケーブル長(cm)85(M/B USB2.0コネクタ) 色(本体)ブラック ケーブル長(cm)約60 対応ファイルMP4、GIF モニターサイズ2.1インチ円型 パネル駆動方式IPS メモリ容量(MB)128
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする