マウス収納ステーション

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285784 品番NB-MOUSE-ST01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,837
販売価格(税別)
3,488

マウスを3台まで積み重ねて収納することができるマウス専用の収納ステーションです。 別売の増設キット(型番:NB-MOUSE-ST-OP)を取り付けることで最大7台まで収納可能になります。 マウスのコレクションをかっこよく、かつコンパクトに飾ることができます。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても活用できます。 縦に積み重ねることで、デスクのスペースを有効活用できます。 すべて金属部品で構成した重厚感あるデザインです。 底面には滑り止めゴム足が付属しており、安定した設置が可能です。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。

付属品ゴム足、組立用ネジ、取扱説明書 材質 質量(g)約480 板厚(mm)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×115×112 塗装色
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする