マウス収納ステーション 増設キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285800 品番NB-MOUSE-ST-OP
参考基準価格(税別)¥2,475 販売価格(税込) ¥2,716
販売価格(税別)
2,469

収納ステーションシリーズ専用のマウス収納ステーション増設キットです。 NB-MOUSE-ST01に1台増設した場合は、マウスを最大5台まで収納可能です。 NB-MOUSE-ST01に2台増設した場合は、マウスを最大7台まで収納可能です。 NB-KEYBD-ST01に1台増設した場合は、マウスを最大2台まで収納可能です。 NB-KEYBD-ST01に2台増設した場合は、マウスを最大4台まで収納可能です。 縦に積み重ねることで、デスクのスペースを有効活用できます。 すべて金属部品で構成した重厚感あるデザインです。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。

付属品組立用ネジ、取扱説明書 対応製品NB-MOUSE-ST01、NB-KEYBD-ST01 材質 質量(g)約300 板厚(mm)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×102×110 塗装色
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする