XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源関連商品
ECM100US03
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48285825
品番
ECM100US03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC90〜AC264、DC120〜DC370
定格出力電流(A)
20
定格出力電力(W)
100
定格出力電圧(V)
DC3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応