ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
幅(mm)
12.7
タイプ
Fixing Tie
注文コード
48285844
品番
OS180-PM14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
180
幅(mm)
12.7
色
アイボリー
タイプ
Fixing Tie
引張強度(N)
392
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
燃焼挙動
自消性
最大バンドル直径(Φmm)
28