仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能
材質ナイロン 66
長さ(mm)190
幅(mm)3.5
色黒
シリーズT30L
引張強度(N)135
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
紫外線カットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)50